Wózek warsztatowy: mobilna szafka z szufladami na Twoje profesjonalne narzędzia

Coraz częściej zwykłe szafy narzędziowe są zastępowane przez ruchome wózki warsztatowe.
Zalety są oczywiste: dzięki mobilności wszystkie narzędzia i przyrządy są zawsze dostępne tam, gdzie są potrzebne. Dodatkowo, wózek warsztatowy ułatwia organizację i sprzątanie. Na życzenie klienta wózek narzędziowy może być również wyposażony tak, aby wszystko miało swoje miejsce już od pierwszego dnia jego użytkowania. Jednak jego największą zaletą jest wszechstronność - dzięki szerokiej gamie akcesoriów można go wyposażyć dokładnie tak, jak się chce. Wózek narzędziowy można na przykład przekształcić w mobilne mini biuro z zasilaniem i oświetleniem lub w doskonale wyposażony stół roboczy z mocnym blatem (np. z bambusa lub pokryty blachą stalową). Możliwości są prawie nieograniczone.
Odpowiedni wózek warsztatowy do każdego zastosowania
Wózki warsztatowe mogą być używane na różne sposoby. Zakres wzorów i rozmiarów jest odpowiednio szeroki. Oto najważniejsze z nich:

Wąski wózek warsztatowy (głębokość do 380 mm)
Znajduje się tutaj teleskopowy wózek warsztatowy, który okazał się szczególnie mobilny: można go łatwo transportować w samochodzie, na przykład w celu montażu. Można go wygodnie zrolować na miejscu dzięki składanemu uchwytowi do ciągnięcia / pchania. Ponadto dostępna jest również wersja wąska z przedziałami lub szufladami, które można wysunąć z obu stron.

Wózek warsztatowy o głębokości 500 mm
Przekonuje większą pojemnością szuflad w porównaniu do wąskiej wersji. Szuflady są dostępne w 100% z pełnym wysuwem, ale także w wersji wysuwanej.

Mobilny stół warsztatowy
Mobilny stół montażowy z wyjątkowo szerokimi szufladami, który jest szczególnie szeroki, a tym samym oferuje najlepsze możliwości pracy nad nim. Miejsca do przechowywania można na przykład wymienić i wyposażyć w imadło. Perforowana ściana lub inne akcesoria sprawiają, że mobilna szafka z szufladami jest idealna do przechowywania narzędzi i pracy.
Idealny wózek warsztatowy: na co zwrócić uwagę
Przy zakupie wózka warsztatowego należy wziąć pod uwagę kilka rzeczy.
Wybierz odpowiedni rozmiar
Dostajesz wózek narzędziowy w wielu rozmiarach. Który wybierzesz zależy od tego, jak chcesz go używać. Od małego, zwinnego modelu z 5 szufladami po przestronny wózek z 10 szufladami - cała oferta jest dostępna dla Ciebie. Sprzęt również się liczy. Na przykład wrażliwe powierzchnie i detale w modelach premium GARANT GridLine ToolCar i ToolTruck są chronione przed uszkodzeniem na skutek kolizji dzięki plastikowym zderzakom.
Zwróć uwagę na jakość
Wózek warsztatowy powinien być w stanie sprostać codziennym wymaganiom i być trwały. Różnice w jakości są szczególnie widoczne w poniższych cechach urządzeń:

Materiał
Malowana proszkowo blacha stalowa jest nie tylko wytrzymała, ale również wytrzymuje codzienne szturchanie i uderzenia, bez zadrapań. Specjalną klasą jakości są ToolCar i ToolTruck, w których fronty szuflad i listwy są również pokryte zderzakami. W przypadku zderzenia zapobiegają uszkodzeniu wrażliwych powierzchni i przedmiotów obrabianych.

Szuflady
Pytania co do przeznaczenia szuflad pomogą Ci wybrać najlepszą opcję. Jaka jest ładowność? Szczególnie wysokiej jakości szafy mogą unieść do 40 kg. Czy szuflady mają płaskie wykończenie, czy też są w nich trudne do czyszczenia obszary, które zbierają brud? Czy można je całkowicie wyciągnąć? Czy istnieje urządzenie zapobiegające przechylaniu i łożyska kulkowe, aby nic się nie zablokowało? Czy jest tzw. samozamykanie z tłumieniem dla cichego i bezpiecznego zamykania? Musisz pamiętać, że jakość opłaca się w codziennej pracy.

Kółka
Szafka na kółkach powinna działać płynnie - niezależnie od tego, jak jest w pełni wyposażona. Gumowane kółka z łożyskami kulkowymi zapewniają najwyższy poziom komfortu. Duże rolki poruszają się lepiej po podniesionych obszarach i przeszkodach niż małe. Dwa kółka z hamulcami kół i głowice kółek same zapobiegają stoczeniu się mobilnej szafki narzędziowej.

Akcesoria
Szczególnie wysokiej jakości wózki montażowe można indywidualnie konfigurować za pomocą odpowiednich akcesoriów. Możliwości sięgają od zamykanych schowków na cenne przedmioty i półek na laptopa po tablice informacyjne i perforowane panele jako przedłużona tylna ściana z oświetleniem. Ten rodzaj wózka narzędziowego jest sercem stacji roboczych i miejsca do przechowywania, ponieważ można je dokładnie dostosować do swoich wymagań.
Który wózek warsztatowy jest odpowiedni? Tutaj znajdziesz najważniejsze warianty:

Pomoc
Nasi wyspecjalizowani doradcy techniczni do spraw wyposażenia warsztatów pomogą Tobie wybrać odpowiednie elementy wyposażenia. Udzielimy cennych wskazówek i informacji na temat najlepszego wózka narzędziowego dla Twojej firmy. Możesz skontaktować się z nami osobiście, telefonicznie lub mailowo.