{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nośność szuflad/szufladopółek | 30 kg | |
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny) | 75 % | |
Moduł ścianki perforowanej Hoffmann | 9×9 mm | |
Zamek patentowy | wkładka modułowa | |
wysokość | 950 mm | |
szerokość | 660 mm | |
głębokość | 380 mm | |
szerokość użytkowa szuflad | 500 mm | |
głębokość użytkowa szuflad | 300 mm | |
Liczba szuflad | 6 | |
masa | 45 kg | |
Rodzaj produktu | Wózek warsztatowy, |
Numer artykułu | 914510 6 | |
EAN / GTIN | 4045197892072 | |
Numer producenta | 914510 6 |