OPTYMALNA OCHRONA STANOWISKA ROBOCZEGO ESD PRZED WYŁADOWANIEM ELEKTROSTATYCZNYM

KIEDY POTRZEBNE JEST STANOWISKO ROBOCZE Z ZABEZPIECZENIEM ESD?

W przypadku wykonywania prac z użyciem elementów elektronicznych występuje niebezpieczeństwo, że niekontrolowane wyładowania elektrostatyczne (ESD) uszkodzą je w widoczny sposób, zakłócą ich działanie lub sprawią, że w późniejszej eksploatacji dojdzie do awarii.

Efektywną ochronę przed uszkodzeniami spowodowanymi przez wyładowanie elektrostatyczne zapewniają strefy ochronne ESD, tak zwane EPA (ang. Electrostatic Protected Area). Tu podejmowane są wszelkie środki ostrożności, aby umożliwić wykonywanie prac z użyciem elementów wrażliwych elektrostatycznie bez zagrożeń dla nich.

PRAWIDŁOWE PRZYGOTOWANIE STANOWISKA ROBOCZEGO ESD

Stanowisko robocze ESD jest częścią rozległej strefy ochronnej ESD (EPA), spełnia minimalne wymagania według normy DIN EN 61340-5-1 i zawiera następujące elementy:

Stół ESD

Stół zabezpieczony przed ESD powinien umożliwiać ergonomiczne dopasowanie. Ładunek elektrostatyczny odprowadzany jest przez powierzchnię roboczą i kabel uziemiający, dzięki czemu stół pozostaje neutralny pod względem ładunku. Wszystkie elementy z tworzywa sztucznego (np. zaślepki) są nieprzewodzące.

Maty stołowe ESD

Mata stołowa ESD z antypoślizgowym spodem i zaokrąglonymi narożnikami umożliwia po nałożeniu ekstremalnie niskoomowego podkładu uzyskanie niezmiennej oporności upływowej w każdym miejscu maty.

Krzesło ESD

Ergonomiczne krzesło ESD z obiciem siedzenia, oparciem, rolkami i wszystkimi innymi elementami wykonanymi z materiału przewodzącego ESD zapobiega rozładowaniu elektrostatycznemu.

Paski uziemiające ESD

Paski ESD wykonane z tworzywa sztucznego z podłączonym przewodem uziemiającym są obowiązkowe podczas wykonywania prac z użyciem elementów elektronicznych.

Podłoga ESD

Podłoga ESD wykonana z mat podłogowych lub płyt podłogowych z odpowiednim uziemieniem zapewnia, że przestrzegana jest wymagana oporność upływowa.

Taśma i tabliczka ESD

Taśma ESD jako oznaczenie na podłodze oraz tabliczki ESD oznaczają obszary z zabezpieczeniem ESD bądź wskazują na opuszczenie takich obszarów.

GARANT Bodenmatte mit ESD-Sicherheitslabel

ESD mata podłogowa

Mata do przemysłowych stanowisk roboczych z etykietą bezpieczeństwa ESD przewodzi prąd elektryczny i ma połączenie uziemiające ESD.

Należy przestrzegać zasady:

„Tak dużo, jak to konieczne, tak mało, jak to możliwe”. Na stanowisku roboczym ESD należy ustawić tylko faktycznie potrzebne elementy wyposażenia i nie używać go jako miejsca przechowywania.

Obok stanowiska roboczego ESD rozległa strefa ochronna ESD obejmuje również obuwie ESD, odzież ESD, narzędzia ESD oraz kontrolę ESD.

POMOC

W Hoffmann Group Perschmann oferujemy:

  • indywidualne doradztwo
  • analizy zagrożeń, pomoc w doborze produktów, testy użytkowania i szkolenia.

Skontaktuj się z nami

Tu znajdziecie najważniejsze informacje na temat ESD, EPA i ładunku elektrostatycznego:

Słownik terminów ESD

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka