{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Komfort pracy w pozycji stojącej | Zapobiega zmęczeniu; Przeciwpoślizgowe; Izolacja (temperatura) | |
ochrona przed uderzeniami | Podłoga | |
właściwości materiału | odporne na oleje; trudnozapalne | |
właściwości elektrostatyczne | EGB/ESD | |
długość | 135 cm | |
szerokość | 100 cm | |
Grubość | 16 mm | |
Twardość wg skali Shore’a A | 55 | |
materiał | Kauczuk nitrylowy (NBR) | |
kolor | ciemnoszary, cętkowany | |
Klasa ochronności przeciwpożarowej | Bfl-s1 | |
masa | 20 kg | |
Rodzaj produktu | Mata do stanowisk roboczych, |
Numer artykułu | 964450 100X135 | |
EAN / GTIN | 4067263476771 | |
Numer producenta | 964450 100X135 |