Mobilny przyrząd do pomiaru chropowatości GARANT ST2
GARANT ST2 oferuje przyszłościowe pomiary chropowatości.
Chropowatościomierz GARANT ST2 – do inteligentnego pomiaru chropowatości i dokumentowania
Imponujący GARANT ST2
oferuje inteligentne funkcje i jest prosty w obsłudze nawet dla osób, które nie są przyzwyczajone do pracy z techniką pomiarową. Zapewnia prosty, przenośny sposób rejestrowania wartości chropowatości w produkcji i kontroli jakości, przesyłania danych przez Bluetooth i niezawodnego ich dokumentowania. Dzięki około 31 parametrom GARANT ST2 zapewnia szeroką możliwości pomiarów, a wyjmowana jednostka posuwowa sprawia, że jest to wszechstronne narzędzie. Po zakończeniu pomiaru profile chropowatości i wyniki można wydrukować bezpośrednio przez Bluetooth za pomocą mobilnej drukarki.
Polecamy również chropowatościomierz ST2 z drukarką: nr art.: 499022 ST2
Prosty i intuicyjny w obsłudze
Nawet osoby nieprzyzwyczajone do pracy z techniką pomiarową mogą uzyskać wiarygodne wyniki, dzięki funkcjom obejmującym automatyczny wybór odcinka Cut Off, informację o parametrach chropowatości pokazywaną bezpośrednio na urządzeniu, wstępnie ustawione programy pomiarowe oraz możliwość zapisywania ulubionych.
Doskonale czytelne
Duży, podświetlany, dotykowy wyświetlacz TFT o przekątnej 4,3 cala; z możliwością obracania widoku. Użytkownik może przełączać się pomiędzy jasnym i ciemnym widokiem (tryb ciemny/jasny) w zależności od ilości światła.
W zestawie przydatne akcesoria
Ergonomiczny stojak i pryzma do pomiaru w trudno dostępnych miejscach.
Twórz raporty pomiarowe z łatwością, gdziekolwiek jesteś
Połącz wiele pojedynczych pomiarów (na przykład w serię) za pomocą aplikacji mobilnej HCT Mobile App. Z łatwością dodawaj zdjęcia (np. komponentu lub układu pomiarowego) i indywidualne uwagi do raportu.
Przesyłaj pomiary bezprzewodowo
Łatwe przesyłanie wyników przez Bluetooth. Kompatybilny z darmowym HCT Mobile App (opcjonalny). Dane można przesyłać także za pośrednictwem HID (Human Interface Device).
Wydrukuj wyniki bezpośrednio
Dokumentuj wyniki poprzez Bluetooth lub połączenie kablowe, korzystając z opcjonalnej drukarki termicznej do wydruków profilu chropowatości i wyników.
Różne wskaźniki stanu i interfejsy zapewniają optymalną użyteczność
1. Pasek świetlny LED do wyświetlania stanu (czerwony, niebieski, zielony)
2. Różne interfejsy:
- Interfejs MarConnect Duplex do zdalnego uruchamiania pomiaru
- Port USB A (np. na pendrive'a Bluetooth)
- Port USB B (np. do przechowywania danych lub do podłączenia wtyczki sieciowej)
Nadaje się do różnych zastosowań
- Do szybkiego sprawdzania chropowatości powierzchni przedmiotu obrabianego w zastosowaniach mobilnych i stacjonarnych, w warsztatach i pomieszczeniach kontroli jakości
- Do stosowania na frezowanych, toczonych, szlifowanych i honowanych elementach wykonanych z metalu, tworzyw sztucznych i innych materiałów
- Do sprawdzania jakości powierzchni powierzchni łożyskowych i uszczelniających
Przykłady: wały, części obudowy itp. - Idealny do dokumentowania danych za pomocą komputera lub aplikacji mobilnej
Przyrząd do pomiaru chropowatości GARANT ST2 jest dostępny w wersji z drukarką lub bez
Gotowi na nową normę dotyczącą struktury geometrycznej powierzchni DIN EN ISO 21920: Niedawno opublikowano nową normę DIN EN ISO 21920. Oferuje projektantom ulepszone opcje dostarczania opisów funkcji, np. do wytwarzania przyrostowego. Doprecyzowano także definicje, wyjaśniając niepewność. Dzięki przyrządowi GARANT ST2 zabezpieczasz się na przyszłość, jeśli chodzi o ten standard. Przykładowo w 2024 roku zostanie udostępniona darmowa aktualizacja, która umożliwi korzystanie z przyrządu do pomiaru chropowatości również zgodnie z nową normą. Po otrzymaniu tej aktualizacji w menu, możesz wybierać pomiędzy starym i nowym standardem. Informacje na temat nowej normy DIN EN ISO 2120, dotyczącej struktury geometrycznej powierzchni, są dostarczane wraz z GARANT ST2.
Dostarczany z szeroką gamą części:
- Przyrząd do pomiaru chropowatości ST2
- Jednostka posuwowa (wyjmowana)
- Pryzma
- Stojak
- Trzpienie pomiarowe
- Wzorzec chropowatości
- Certyfikat kalibracji fabrycznej
- Zintegrowany regulator wysokości
- Osłona trzpienia pomiarowego
- Ładowarka/zasilacz sieciowy, kabel mini-USB
- Przedłużacz
- Wysokiej jakości walizka transportowa
- Drukarka(w zależności od zestawu)
Akcesoria do chropowatościomierza GARANT ST2
Porada ekspertów
Skorzystaj z porad naszych doradców ds. techniki pomiarowej na temat chropowatościomierza GARANT ST2.