{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
zakres pomiarowy | 0 mm - 25 mm | |
odczyt | 0,001 mm | |
granica błędu | 2 µm | |
⌀ wrzeciona | 6,35 mm | |
⌀ bębenka pomiarowego | 18 mm | |
grzechotka precyzyjna | tak | |
ustalanie | tak | |
Technika pomiarowa | analogowy | |
masa | 0,175 kg | |
Opakowanie | sztywny pojemnik | |
Rodzaj produktu | Bügelmessschraube |
Numer artykułu |
L40010 5654
Kopiuj |
|
EAN / GTIN |
4946368103006
Kopiuj |
|
Numer producenta |
103-137
Kopiuj |
|
Manufacturer | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de |