Mikrometr 50–75 mm

Nr art.: L40010 4573
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka
Cena obowiązuje do 31 maj 2025
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Dostępne w ciągu 1-2 tygodni

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • Norma: Werksnorm
  • Opakowanie: sztywny pojemnik
Prosimy zwrócić uwagę na czas dostawy i ograniczone porady:
Ten artykuł zamawiamy dla Państwa bezpośrednio u producenta, ponieważ nie jest on częścią naszego głównego asortymentu i dlatego nie ma go u nas w magazynie. Informacje

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Norma Werksnorm
zakres pomiarowy 50 mm - 75 mm
odczyt 0,001 mm
granica błędu 2 µm
⌀ wrzeciona 6,35 mm
⌀ bębenka pomiarowego 18 mm
ustalanie tak
Technika pomiarowa analogowy
masa 0,315 kg
Opakowanie sztywny pojemnik
Rodzaj produktu Bügelmessschraube

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu L40010 4573
Kopiuj
EAN / GTIN 4946368214955
Kopiuj
Numer producenta 103-139-10
Kopiuj
Manufacturer Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Wykonanie:

Mikrometr mechaniczny z chromowanym matowo bębenkiem skali i tuleją. Powierzchnie pomiarowe pokryte węglikami spiekanymi.

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka