USB-ITPAK Vers. 3.0, USB Dongle + Manual (Software available Online)

Nr art.: L40010 16616
Kopiuj
Nowy produkt
Cena za 1 Sztuka
Cena obowiązuje do 31 maj 2025
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Dostępne w ciągu 1-2 tygodni

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Prosimy zwrócić uwagę na czas dostawy i ograniczone porady:
Ten artykuł zamawiamy dla Państwa bezpośrednio u producenta, ponieważ nie jest on częścią naszego głównego asortymentu i dlatego nie ma go u nas w magazynie. Informacje

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu L40010 16616
Kopiuj
EAN / GTIN 4946368856377
Kopiuj
Numer producenta 06AGR543
Kopiuj
Manufacturer Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

  • USB-ITPAK Version 3 is software for collecting data from measuring instruments with Digimatic, Digimatic 2 and Digimatic S1 output to Excel by using USB Input Tool Interface, USB Input Tool Direct cables, U-WAVE wireless system and DP-1VA pinter/logger Supports bidirectional serial communication provided by e.g.
  • ID-F/ ID-C Indicator (2022 model), Height Gauge LH-600F/FG and QuantuMike Micrometer (2024 model) Various settings are available like zero set, preset, unit, counting direction, tolerance setting, calibration date setting a.s.o.
  • Measurement status information can be read like serial number, code number, calibration date, user control number a.s.o.
  • USB-ITPAK Version 3 simple version is available online free of charge In order to use the full functionality of the software, no.
  • 06AGR543 must be ordered Compatible OS Microsoft® Windows® 10 (64 bit) and 11 For Microsoft® Excel® version 2010, 2013, 2016 and Microsoft 365

Cecha szcz.:

  • Applicable MS Excel Version: Excel 2010/2013/2016/2021, Microsoft365
  • Functions:
    Create Microsoft® Excel® input procedures (workbook, worksheet, cell range a.s.o.)
    Bidirectional communication (Digimatic S1) compatible
    Information reading of measuring tools (serial number, code number etc.)
    Settings and operations of measuring tools (preset, power ON/OFF, etc.)
    Enter measured data in the quick entry mode
    Enter measured data in a specified sequence (sequencial mode)
    Enter measured data all at once (batch mode)
    Enter measured data individually (individual mode)
    Automatically enter measurement data periodically
    Enter a string with your foot
    Enter measurement data with foot switch, keyboard/mouse, data switch
    Enter data into an arbitrary application
    Enter log data from DP-1VA LOGGER
  • Delivered: With license key
  • Remarks: Version 3 can be used for Wireless Communication (U-WAVE and U-WAVE Bluetooth), USB Input Tool Direct Cable, USB-Input Tool No. 264-016-10 and 264-020 and DP-1 VA printer/logger. Supports bidirectional serial communication provided by e.g. ID-F/ ID-C Indicator (2,022 model), LH-600 F/FG and QuantuMike Micrometer (2,024 model).
  • OS compatibility: Windows® 10 (64bit only), 11

Odpowiednie produkty

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka