Messuhr, Abschlussdeckel mit Öse, ISO Ausführung 5 mm, 0,01 mm

Nr art.: L40010 13830
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka
Cena obowiązuje do 31 maj 2025
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Dostępne w ciągu 1-2 tygodni

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Prosimy zwrócić uwagę na czas dostawy i ograniczone porady:
Ten artykuł zamawiamy dla Państwa bezpośrednio u producenta, ponieważ nie jest on częścią naszego głównego asortymentu i dlatego nie ma go u nas w magazynie. Informacje

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu L40010 13830
Kopiuj
EAN / GTIN 4946368841250
Kopiuj
Numer producenta 1044A
Kopiuj
Manufacturer Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Kompakte Ausführung, 5 mm Messbereich mit kleinem Durchmesser - Metrisch. Dies ist eine kompakte Messuhr mit einem ø 40 mm Außenring, die Ihnen die folgenden Vorteile bietet: Ideal für den Einsatz in Anwendungen, bei denen der Platz begrenzt ist.

Cecha szcz.:

Digital/Analog: Analog
Messbereich: 5 mm
Skalenteilungswert: 0.01
Zoll/Metrisch: Metrisch
Lieferumfang: Inkl. Werksprüfzertifikat

Odpowiednie produkty

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka