{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 4 mm | |
powłoka | TiSiN | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | norma zakładowa | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h6 | |
Liczba zębów Z | 4 | |
Kąt linii śrubowej | 35 stopni | |
kierunek dosuwu | poziome, ukośne i pionowe | |
Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego | 90 stopni | |
chwyt | DIN 6535 HA h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
wymiar S | 2,8 mm | |
długość całkowita L | 50 mm | |
⌀ chwytu Ds | 4 mm | |
Frezowanie fazek | 45 stopni | |
posuw fz w stali < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
tolerancje chwytu | h6 | |
pierścień barwny | zielone | |
zawartość | 5 | |
Rodzaj produktu | Okrawacze uniwersalne |
Numer artykułu | GG8156 4 | |
EAN / GTIN | 4067263091172 | |
Numer producenta | GG8156 4 |