{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 10 mm | |
powłoka | TiAlN | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | Norma zakładowa | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h6 | |
Liczba zębów Z | 4 | |
kierunek dosuwu | poziome i ukośne | |
Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego | 90 stopni | |
chwyt | DIN 6535 HA z h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
wymiar S | 7 mm | |
długość całkowita L | 67 mm | |
⌀ chwytu Ds | 10 mm | |
posuw fz w stali < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
tolerancje chwytu | h6 | |
Kąt sfazowania naroży | 45 stopni | |
zawartość | 5 | |
Rodzaj produktu | Okrawacze uniwersalne |
Numer artykułu | GG8107 10 | |
EAN / GTIN | 4062406199630 | |
Numer producenta | GG8107 10 |