{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
materiał pokrycia | drut stalowy | |
⌀ szczotki D1 | 22 mm | |
⌀ chwytu Ds | 6 mm | |
wysokość pokrycia | 0,25 mm | |
Długość drutu H1 | 28 mm | |
splot warkoczowy | skręcenie w lewo | |
liczba warkoczy | 6 | |
maksymalna prędkość obrotowa | 20 000 min-1 | |
Rodzaj produktu | Szczotka pędzlowa |
Numer artykułu | GG5748 22X0,25 | |
EAN / GTIN | 4067263136217 | |
Numer producenta | GG5748 22X0,25 |