{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Materiały ścierne | Korund (A) | |
oznaczenie ziarnistości | A | |
specyfikacja | A60R-BF | |
zawartość żelaza, siarki i chloru | < 0,1 % | |
opis kształtu | proste | |
⌀ tarczy | 125 mm | |
grubość tarczy | 1 mm | |
zawartość | 250 | |
⌀ otworu | 22,23 mm | |
zalecany kąt przyłożenia | Promień stopni | |
zoptymalizowane dla materiału | INOX; drewno | |
maks. prędkość obwodowa | 80 m/s | |
maksymalna prędkość obrotowa | 12 200 min-1 | |
Rodzaj produktu | Tarcze ścierne do przecinania |
Numer artykułu | GG5505 125/250 | |
EAN / GTIN | 4067263137023 | |
Numer producenta | GG5505 125/250 |