Ściernica do przecinania HOLEX Pro EXTRA SCHMAL 150

Nr art.: GG5355 150
Ustaw cenę 100 Sztuka (PLN 4,52 / 1 Sztuka)
Cena obowiązuje do 31 lip 2024
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ tarczy / ilość Cena jednostkowa z VAT
  • oznaczenie ziarnistości: A
  • zawartość żelaza, siarki i chloru: < 0,1
  • opis kształtu: proste
  • ⌀ otworu: 22,23
  • zalecany kąt przyłożenia: 90

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie ziarnistości A
specyfikacja A60P-BF
zawartość żelaza, siarki i chloru < 0,1 %
Kształt 41
opis kształtu proste
⌀ tarczy 150 mm
grubość tarczy 1,6 mm
zawartość 100
⌀ otworu 22,23 mm
dla grubości materiału 7,7 mm - 8 mm
zalecany kąt przyłożenia 90 stopni
zoptymalizowane dla materiału stal
Maszyna napędowa Szlifierki kątowe
maks. prędkość obwodowa 80 m/s
Rodzaj produktu Tarcze ścierne do przecinania

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu GG5355 150
EAN / GTIN 4045197809827
Numer producenta GG5355 150

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
CuZn
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Otwarta struktura; homogeniczna budowa; szlifowanie bezwonne; tkaniny zbrojeniowe z włókna szklanego zapewniające najwyższe bezpieczeństwo pracy przy chłodnym szlifie, ⌀ otworu 22,23 mm. Udział żelaza, siarki i chloru jest niższy niż 0,1 % i dlatego nadaje się do obróbki stali nierdzewnych (INOX). Do zastosowania w szlifierkach kątowych elektrycznych i ze sprężonym powietrzem.
  • ziarno, spoiwo, aktywne dodatki ścierne, jak również zbrojenie ściernic do przecinania są optymalnie dostosowane do przeznaczenia pod względem wysokiej wydajności przecinania i trwałości 
  • wąskie ściernice do przecinania (0,8 mm / 1,0 mm / 1,6 mm) nadają się zwłaszcza do szybkiego cięcia z małą ilością zadziorów i z niewielkim nagrzewaniem. W szlifierkach kątowych starszego typu należy dodatkowo sprawdzić zamocowanie tarczy. Ściernice do przecinania o grubości powyżej 2,0 mm mają zwiększoną stabilność boczną, sztywność i trwałość.
  • kształty: ściernice do przecinania proste (kształt 41) albo odsadzone (kształt 42)

Mała grubość tarczy umożliwia szybkie cięcie bez nakładu siły
jak 563550.

Zastosowanie:

Do przecinania na szlifierkach kątowych elektrycznych i pneumatycznych z maksymalną prędkością skrawania 80 m /s vc.

Specyfikacja:

A60P-BF (jak 563550) do INOX.

Wskazówka:

Grubość tarczy powinna wynosić co najmniej 20% grubości przecinanego materiału.Stosować tarcze do przecinania INOX o zmniejszonej prędkości skrawania.
Wydawane tylko w zastawach, nie indywidualnie! Informacje do zamówienia: 1 zestaw = 1 wiązka

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka