{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
oznaczenie ziarnistości | A | |
specyfikacja | A30Q-BF | |
zawartość żelaza, siarki i chloru | < 0,1 % | |
Kształt | 42 | |
opis kształtu | odsadzone | |
⌀ tarczy | 115 mm | |
grubość tarczy | 2 mm | |
zawartość | 100 | |
⌀ otworu | 22,23 mm | |
dla grubości materiału | 6 mm - 10 mm | |
zalecany kąt przyłożenia | 90 stopni | |
zoptymalizowane dla materiału | stal; Stal. | |
Maszyna napędowa | Szlifierki kątowe | |
maks. prędkość obwodowa | 80 m/s | |
maksymalna prędkość obrotowa | 13 300 min-1 | |
Rodzaj produktu | Tarcze ścierne do przecinania |
Numer artykułu | GG5350 115/100 | |
EAN / GTIN | 4067263137184 | |
Numer producenta | GG5350 115/100 |