Ściernice do przecinania, stalowe BARDZO WĄSKI, ⌀ tarczy / liczba: 115/100

Nr art.: GG5262 115/100
Nowy produkt
(PLN 60,98 / 1 Sztuka)
Cena obowiązuje do 31 lip 2025
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ tarczy / liczba Cena jednostkowa z VAT
  • oznaczenie ziarnistości: A
  • opis kształtu: proste
  • ⌀ otworu: 22,23
  • zalecany kąt przyłożenia: Promień
  • zoptymalizowane dla materiału: drewno

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiały ścierne Ścierniwo korundowe (A)
oznaczenie ziarnistości A
specyfikacja A60S-BF
Kształt 41
opis kształtu proste
⌀ tarczy 115 mm
grubość tarczy 1 mm
zawartość 100
⌀ otworu 22,23 mm
dla grubości materiału 3 mm - 5 mm
zalecany kąt przyłożenia Promień stopni
zoptymalizowane dla materiału drewno
Maszyna napędowa Szlifierka kątowa
maks. prędkość obwodowa 80 m/s
maksymalna prędkość obrotowa 13 300 min-1
Rodzaj produktu Tarcze ścierne do przecinania

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu GG5262 115/100
EAN / GTIN 4067263136095
Numer producenta GG5262 115/100

Tabela zastosowań

Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Nowa, wysokowydajna wersja, wykonana zgodnie z najnowocześniejszymi technologiami zapewnia istotne zalety dla produkcji i doskonałe wyczucie przy cięciu. Zwiększona wydajność skrawania dzięki chropowatym powierzchniom bocznym, szlifującym powierzchniom przyłożenia; bardzo wysoka trwałość, lepsze nacinanie.
Mała grubość tarczy umożliwia szybkie cięcie bez nakładu siły, przy dużej oszczędności czasu. Gładkie powierzchnie cięcia, prawie bez zadziorów. Odpowiada nr. 563262.
Typ specjalny do stali, wersja wysokowydajna.

Specyfikacja:

A60S-BF.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Doradcy ds. usług i produktów

Formularze

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Ulotki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promocje

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka