{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Materiały ścierne | Ziarno ceramiczne (CER) | |
oznaczenie ziarnistości | Ceramika | |
ziarnistość | 120 | |
aktywna powłoka chłodząca | tak | |
zawartość żelaza, siarki i chloru | < 0,1 % | |
opis kształtu | płaskie | |
⌀ tarczy | 115 mm | |
zawartość | 100 | |
⌀ otworu | 22,23 mm | |
zoptymalizowane dla materiału | INOX | |
maks. prędkość obwodowa | 80 m/s | |
Rodzaj produktu | Tarcze ścierne wachlarzowe |
Numer artykułu | GG5234 120 | |
EAN / GTIN | 4067263136644 | |
Numer producenta | GG5234 120 |