{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | GARANT Master Uni | |
rodzaj uzębienia | Uzębienie nierównomierne | |
Stopień wielkości uzębienia | średni | |
Materiał ostrza | HM | |
opis kształtu | Kula | |
⌀ główki | 10 mm | |
długość główki | 9 mm | |
długość całkowita | 494 mm | |
zawartość | 10 | |
⌀ chwytu | 6 mm | |
Rodzaj produktu | Pilniki obrotowe |
Numer artykułu | GG5220 D1009 | |
EAN / GTIN | 4067263135838 | |
Numer producenta | GG5220 D1009 |