Opakowanie ekonomiczne, rolka włókniny ściernej, struktura włókniny: 220/5

Nr art.: GG5115 220/5
Nowy produkt
Ustaw cenę 5 Sztuka (PLN 16,52 / 1 Metre)
Cena obowiązuje do 31 lip 2025
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

struktura włókniny Cena jednostkowa z VAT
  • zawartość żelaza, siarki i chloru: < 0,1

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

zawartość żelaza, siarki i chloru < 0,1 %
szerokość rolki 115 mm
długość rolki 10 m
Rodzaj produktu Włóknina ścierna, rolki,

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu GG5115 220/5
EAN / GTIN 4067263136101
Numer producenta GG5115 220/5

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
CuZn
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
drewniane
 
kamień
 
lakiery
 
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Syntetyczna włóknina nylonowa ze ścierniwem wiązanym żywicą syntetyczną. Wolna od części mogących powodować korozję, do stosowania na sucho i na mokro (jak 556110; 556115).
jak 556115.

Zaleta:

  • Dopasowuje się do kształtu elementu obrabianego.
  • Otwarta struktura zapobiega dokładaniu i redukuje emisje ciepła.
  • Równomierne, powtarzalne wykończenie.
  • Do zastosowania na sucho i na mokro.
  • Bez komponentów zagrażających korozją.

Zastosowanie:

Do szlifowania ręcznego, z uchwytem nr 556020 albo przy zastosowaniu szlifierek oscylacyjnych.

Zawartość:

5 rolek / pojemnik.

Wskazówka:

Sprzedaż tylko całych pojemników, nie można zamawiać pojedynczych sztuk! Informacja do zamawiania: 1 zestaw = 1 pojemnik.