Płytka skrawająca tokarska, obróbka średnio dokładna DCGT, HB 7310, Rozmiar / liczba: 070202/30

Nr art.: GG2675 070202/30
Ustaw cenę 30 Sztuka (PLN 37,89 / 1 Sztuka)
Cena obowiązuje do 31 lip 2025
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Rozmiar / liczba Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Gatunek HB 7310
Łamacz wiórów AM
liczba sztuk 30
głębokość skrawania ap 0,15 mm - 1,75 mm
posuw f 0,1 mm/obr. - 0,3 mm/obr.
prędkość skrawania vc zastosowanie główne 250 mm/min - 600 mm/min
zawartość 260449 HB7310
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej DCGT070202
Rodzaj produktu Wymienna płytka skrawająca do toczenia

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu GG2675 070202/30
EAN / GTIN 4067263098058
Numer producenta GG2675 070202/30