{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Gatunek | HB7130-2 | |
Łamacz wiórów | VM | |
liczba sztuk | 30 | |
głębokość skrawania ap | 0,25 mm - 2,75 mm | |
posuw f | 0,2 mm/obr. - 0,3 mm/obr. | |
prędkość skrawania vc zastosowanie główne | 100 mm/min - 170 mm/min | |
zawartość | 260982 HB7130-2 | |
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | TCMT110204 | |
Rodzaj produktu | Wymienna płytka skrawająca do toczenia |
Numer artykułu | GG2656 110204/30 | |
EAN / GTIN | 4067263096870 | |
Numer producenta | GG2656 110204/30 |