Płytka skrawająca tokarska, obróbka średnio dokładna VCMT, HB 7020, Rozmiar / liczba: 160404/50

Nr art.: GG2640 160404/50
Ustaw cenę 50 Sztuka (PLN 47,57 / 1 Sztuka)
Cena obowiązuje do 31 lip 2025
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
53 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Rozmiar / liczba Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Gatunek HB 7020
Łamacz wiórów SM
liczba sztuk 50
głębokość skrawania ap 0,25 mm - 2,5 mm
posuw f 0,1 mm/obr. - 0,25 mm/obr.
prędkość skrawania vc zastosowanie główne 130 mm/min - 280 mm/min
Zawartość 261458 HB7020
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej VCMT160404
Rodzaj produktu Wymienna płytka skrawająca do toczenia

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu GG2640 160404/50
EAN / GTIN 4067263096009
Numer producenta GG2640 160404/50
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Doradcy ds. usług i produktów

Formularze

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Ulotki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promocje

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka