Płytka skrawająca tokarska, obróbka średnio dokładna VBMT, HBT020, Rozmiar / liczba: 160408/30

Nr art.: GG2639 160408/30
Ustaw cenę 30 Sztuka (PLN 41,66 / 1 Sztuka)
Cena obowiązuje do 31 lip 2025
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Rozmiar / liczba Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Gatunek HBT020
Łamacz wiórów PM
liczba sztuk 30
głębokość skrawania ap 0,55 mm - 2,5 mm
posuw f 0,2 mm/obr. - 0,3 mm/obr.
prędkość skrawania vc zastosowanie główne 120 mm/min - 240 mm/min
zawartość 261259 HBT020
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej VBMT160408
Rodzaj produktu Wymienna płytka skrawająca do toczenia

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu GG2639 160408/30
EAN / GTIN 4067263095958
Numer producenta GG2639 160408/30