{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Gatunek | HBT020 | |
Łamacz wiórów | PM | |
liczba sztuk | 30 | |
głębokość skrawania ap | 0,55 mm - 2,75 mm | |
posuw f | 0,2 mm/obr. - 0,3 mm/obr. | |
prędkość skrawania vc zastosowanie główne | 120 mm/min - 240 mm/min | |
zawartość | 260508 HBT020 | |
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | DCMT11T308 | |
Rodzaj produktu | Wymienna płytka skrawająca do toczenia |
Numer artykułu | GG2627 11T308/30 | |
EAN / GTIN | 4067263095552 | |
Numer producenta | GG2627 11T308/30 |