{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Gatunek | HBT020 | |
Łamacz wiórów | PM | |
liczba sztuk | 50 | |
głębokość skrawania ap | 0,55 mm - 3,25 mm | |
posuw f | 0,2 mm/obr. - 0,3 mm/obr. | |
prędkość skrawania vc zastosowanie główne | 120 mm/min - 240 mm/min | |
zawartość | 260213 HBT020 | |
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | CCMT09T308 | |
Rodzaj produktu | Wymienna płytka skrawająca do toczenia |
Numer artykułu | GG2623 09T308/50 | |
EAN / GTIN | 4067263095347 | |
Numer producenta | GG2623 09T308/50 |