Płytka skrawająca tokarska, obróbka średnio dokładna CCMT, HB 7020, Rozmiar / liczba: 09T308/50

Nr art.: GG2620 09T308/50
Ustaw cenę 50 Sztuka (PLN 22,88 / 1 Sztuka)
Cena obowiązuje do 31 lip 2025
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Rozmiar / liczba Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Gatunek HB 7020
Łamacz wiórów SM
liczba sztuk 50
głębokość skrawania ap 0,55 mm - 3,25 mm
posuw f 0,1 mm/obr. - 0,25 mm/obr.
prędkość skrawania vc zastosowanie główne 130 mm/min - 280 mm/min
zawartość 260152 HB7020
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej CCMT09T308
Rodzaj produktu Wymienna płytka skrawająca do toczenia

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu GG2620 09T308/50
EAN / GTIN 4067263095224
Numer producenta GG2620 09T308/50