{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Gatunek | HB7130-2 | |
Łamacz wiórów | VM | |
liczba sztuk | 30 | |
głębokość skrawania ap | 0,35 mm - 4 mm | |
posuw f | 0,25 mm/obr. - 0,5 mm/obr. | |
prędkość skrawania vc zastosowanie główne | 85 mm/min - 210 mm/min | |
zawartość | 251030 HB7130-2 | |
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | KNUX160405 | |
Rodzaj produktu | Wymienna płytka skrawająca do toczenia |
Numer artykułu | GG2583 160405R/30 | |
EAN / GTIN | 4067263094470 | |
Numer producenta | GG2583 160405R/30 |