{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Gatunek | HBT130 | |
Łamacz wiórów | MR | |
liczba sztuk | 30 | |
głębokość skrawania ap | 0,55 mm - 4,25 mm | |
posuw f | 0,3 mm/obr. - 0,5 mm/obr. | |
prędkość skrawania vc zastosowanie główne | 70 mm/min - 120 mm/min | |
zawartość | 250218 HBT130 | |
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | CNMG120408 | |
Rodzaj produktu | Wymienna płytka skrawająca do toczenia |
Numer artykułu | GG2576 120408/30 | |
EAN / GTIN | 4067263094159 | |
Numer producenta | GG2576 120408/30 |