{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Gatunek | HB 7020 | |
Łamacz wiórów | SG | |
liczba sztuk | 30 | |
głębokość skrawania ap | 0,55 mm - 2,75 mm | |
posuw f | 0,3 mm/obr. - 0,5 mm/obr. | |
prędkość skrawania vc zastosowanie główne | 85 mm/min - 260 mm/min | |
zawartość | 252208 HB7020 | |
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | WNMG080408 | |
Rodzaj produktu | Wymienna płytka skrawająca do toczenia |
Numer artykułu | GG2568 080408/30 | |
EAN / GTIN | 4067263093718 | |
Numer producenta | GG2568 080408/30 |