{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Gatunek | HBT020 | |
Łamacz wiórów | PM | |
liczba sztuk | 30 | |
głębokość skrawania ap | 0,25 mm - 2 mm | |
posuw f | 0,2 mm/obr. - 0,3 mm/obr. | |
prędkość skrawania vc zastosowanie główne | 120 mm/min - 240 mm/min | |
zawartość | 252092 HBT020 | |
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | WNMG060404 | |
Rodzaj produktu | Wymienna płytka skrawająca do toczenia |
Numer artykułu | GG2566 060404/30 | |
EAN / GTIN | 4067263093633 | |
Numer producenta | GG2566 060404/30 |