{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Gatunek | HB 7020 | |
Łamacz wiórów | SM | |
liczba sztuk | 50 | |
głębokość skrawania ap | 0,55 mm - 2 mm | |
posuw f | 0,2 mm/obr. - 0,4 mm/obr. | |
prędkość skrawania vc zastosowanie główne | 110 mm/min - 280 mm/min | |
zawartość | 252064 HB7020 | |
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | WNMG060408 | |
Rodzaj produktu | Wymienna płytka skrawająca do toczenia |
Numer artykułu | GG2564 060408/50 | |
EAN / GTIN | 4067263093565 | |
Numer producenta | GG2564 060408/50 |