{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Gatunek | HB 7020 | |
Łamacz wiórów | SM | |
liczba sztuk | 30 | |
głębokość skrawania ap | 0,35 mm - 4 mm | |
posuw f | 0,2 mm/obr. - 0,5 mm/obr. | |
prędkość skrawania vc zastosowanie główne | 120 mm/min - 250 mm/min | |
zawartość | 251030 HB7020 | |
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | KNUX160405 | |
Rodzaj produktu | Wymienna płytka skrawająca do toczenia |
Numer artykułu | GG2541 160405R/30 | |
EAN / GTIN | 4067263094555 | |
Numer producenta | GG2541 160405R/30 |