{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Gatunek | HB 7020 | |
Łamacz wiórów | SM | |
liczba sztuk | 30 | |
głębokość skrawania ap | 0,25 mm - 2,75 mm | |
posuw f | 0,25 mm/obr. - 0,4 mm/obr. | |
prędkość skrawania vc zastosowanie główne | 125 mm/min - 280 mm/min | |
zawartość | 250752 HB7020 | |
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | DNMG110404 | |
Rodzaj produktu | Wymienna płytka skrawająca do toczenia |
Numer artykułu | GG2535 110404/30 | |
EAN / GTIN | 4067263092810 | |
Numer producenta | GG2535 110404/30 |