{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Gatunek | HB 7020 | |
Łamacz wiórów | SM | |
liczba sztuk | 50 | |
głębokość skrawania ap | 1,05 mm - 4,25 mm | |
posuw f | 0,25 mm/obr. - 0,4 mm/obr. | |
prędkość skrawania vc zastosowanie główne | 130 mm/min - 280 mm/min | |
zawartość | 250162 HB7020 | |
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | CNMG120416 | |
Rodzaj produktu | Wymienna płytka skrawająca do toczenia |
Numer artykułu | GG2527 120416/50 | |
EAN / GTIN | 4067263092360 | |
Numer producenta | GG2527 120416/50 |