{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 20 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | DIN 6527 | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | e8 | |
Liczba zębów Z | 3 | |
Kąt linii śrubowej | 45 stopni | |
kierunek dosuwu | poziome, ukośne i pionowe | |
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym 1×D; Głębokość skrawania rowków w pełnym materiale 1×D | |
chwyt | DIN 6535 HB z h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
długość ostrzy Lc | 38 mm | |
długość całkowita L | 104 mm | |
⌀ chwytu Ds | 20 mm | |
kształt chwytu | HB | |
Kąt sfazowania naroży | 90 stopni | |
posuw fz przy frezowaniu rowków w stali < 750 N/mm2 | 0,1 mm | |
posuw fz przy obcinaniu w stali < 750 N/mm2 | 0,15 mm | |
zawartość | 5 | |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
Numer artykułu | GG2307 20 | |
EAN / GTIN | 4062406199302 | |
Numer producenta | GG2307 20 |