Opakowanie ekonomiczne, płytka skrawająca XNEX 080608, HB 7635, Typ: INOX

Nr art.: GG2139 INOX
Kopiuj
Ustaw cenę 50 Sztuka (PLN 56,48 / 1 Sztuka)
Cena obowiązuje do 31 lip 2025
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
58 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej XNEX080608
Gatunek HB7635
Materiał ostrza HM
maksymalna głębokość skrawania ap maks. 4 mm
posuw fz na ząb 0,13 mm
liczba wymian/ostrzy 6
Zawartość 50
Rodzaj produktu płytka skrawająca do frezowania

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu GG2139 INOX
Kopiuj
EAN / GTIN 4067263078937
Kopiuj
Numer producenta GG2139 INOX
Kopiuj
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal INOX < 900 N/mm²
odpowiednie dla / [m/min]
M
Kod ISO:
190
Stal INOX > 900 N/mm²
odpowiednie dla / [m/min]
M
Kod ISO:
130
maksymalnie na mokro
odpowiednie dla / [m/min]
 
minimalnie na mokro
odpowiednie dla / [m/min]
 
suchy
odpowiednie dla / [m/min]
 
przyłącze
odpowiednie dla / [m/min]
 

Opis

Pasuje do:

Frezy kątowe GARANT 90° nr 215101 i HOLEX 90° nr 215102.

Zawartość:

50 × 215188 INOX

Wskazówka:

Zalecane wartości orientacyjne dla ae = 0,3 × D / ap = 3 mm.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Formularze

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Ulotki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promocje

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka