{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | ANGX10T308 | |
Gatunek | HB9745 | |
Materiał ostrza | HM | |
zalecana głębokość skrawania ap maks. | 0,6 mm | |
maksymalna głębokość skrawania ap maks. | 1 mm | |
Promień programowany przy ap max | 1,6 mm | |
posuw fz na ząb | 0,5 mm | |
liczba wymian/ostrzy | 4 | |
zawartość | 50 | |
Rodzaj produktu | płytka skrawająca do frezowania |
Numer artykułu | GG2134 TI | |
EAN / GTIN | 4067263078883 | |
Numer producenta | GG2134 TI |