{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Pro Steel | |
⌀ nom. DC | 4,5 mm | |
powłoka | TiAlN | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | DIN 6537 | |
Wersja | 6×D | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h7 | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
kąt wierzchołkowy | 140 stopni | |
chwyt | DIN 6535 HB h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | tak, przy 25 bar | |
Strategia skrawania | HPC | |
Długość rowków wiórowych Lc | 36 mm | |
długość całkowita L | 74 mm | |
⌀ chwytu Ds | 6 mm | |
posuw f w stali < 900 N/mm2 | 0,14 mm/obr. | |
zawartość | 5 | |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte |
Numer artykułu | GG1673 4,5 | |
EAN / GTIN | 4045197988300 | |
Numer producenta | GG1673 4,5 |