{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 14 mm | |
powłoka | AlCrN | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | DIN 6527 | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | e8 | |
Liczba zębów Z | 3 | |
Kąt linii śrubowej | 45 stopni | |
kierunek dosuwu | poziome, ukośne i pionowe | |
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym 1×D; 0,5×D przy obcinaniu | |
chwyt | DIN 6535 HB h6 | |
długość ostrzy Lc | 26 mm | |
wysięg L1 z szyjką | 38 mm | |
⌀ szyjki D1 | 13,8 mm | |
długość całkowita L | 83 mm | |
⌀ chwytu Ds | 14 mm | |
kształt chwytu | HB | |
Szerokość sfazowania naroży przy 45° | 0,3 mm | |
Kąt sfazowania naroży | 45 stopni | |
posuw fz przy frezowaniu rowków w stali < 750 N/mm2 | 0,07 mm | |
posuw fz przy obcinaniu w stali < 750 N/mm2 | 0,1 mm | |
zawartość | 5 | |
Rodzaj produktu | Głowice jeżowe |
Numer artykułu | GG1294 14 | |
EAN / GTIN | 4045197907806 | |
Numer producenta | GG1294 14 |