{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Grubość materiału | 1,5 mm | |
Wybór kolorów | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
wysokość | 650 mm | |
szerokość | 100 mm | |
głębokość | 110 mm | |
wysokość użytkowa | 550 mm | |
Głębokość z uchwytem | 93 mm | |
Głębokość bez uchwytu | 50 mm | |
Zakres zastosowania | Wyposażenie pojemników; Regały z szufladami | |
masa | 1,6 kg | |
Rodzaj produktu | Zamek centralny |
Numer artykułu | 998310 550 | |
EAN / GTIN | 4067263111825 | |
Numer producenta | 998310 550 |