{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nośność szuflad/szufladopółek | 200 kg | |
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny) | 100 % | |
Blokada wysuwu jednej szuflady | obsługa jednoręczna | |
Regulacja wysokości co | 25 | |
Powierzchnia użytkowa szuflad w G | 26×20 | |
Wybór kolorów | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
szerokość użytkowa | 650 mm | |
głębokość użytkowa | 500 mm | |
Szerokość użytkowa w G | 26 | |
Głębokość użytkowa w G | 20 | |
prześwit roboczy | 150 mm | |
Liczba uszek | 4 | |
Zakres zastosowania | Wyposażenie pojemników | |
Rodzaj produktu | Półka wysuwana |
Numer artykułu | 998273 150 | |
EAN / GTIN | 4067263111634 | |
Numer producenta | 998273 150 |