{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Grubość materiału | 1,5 mm | |
Blokada wysuwu jednej szuflady | obsługa jednoręczna | |
Wybór kolorów | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
głębokość | 38 mm | |
o wysokości frontu | 325 mm | |
wysokość użytkowa | 300 mm | |
szerokość użytkowa | 1 400 mm | |
Szerokość użytkowa w G | 56 | |
Kąt składania | 180 stopni | |
Regulacja wysokości co | 25 mm | |
Zakres zastosowania | Wyposażenie pojemników; Regały z szufladami | |
masa | 5,5 kg | |
Rodzaj produktu | Klapa przednia |
Numer artykułu | 998253 325 | |
EAN / GTIN | 4067263111580 | |
Numer producenta | 998253 325 |