{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Wybór kolorów | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
wysokość | 2 000 mm | |
szerokość | 750 mm | |
głębokość | 300 mm | |
⌀ na ramię nośne | 30 mm | |
Liczba ramion nośnych | 7 | |
Nośność na poprzeczkę | 50 kg | |
nośność całkowita | 200 kg | |
masa | 25 kg | |
Rodzaj produktu | uchwyt |
Numer artykułu | 998164 7 | |
EAN / GTIN | 4067263139072 | |
Numer producenta | 998164 7 |