{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
wysokość | 155 mm | |
szerokość | 140 mm | |
głębokość | 140 mm | |
długość pasa | 8 000 mm | |
szerokość pasa | 50 mm | |
Kolor taśmy | żółte / czarne | |
masa | 1 kg | |
Rodzaj produktu | Uchwyty taśmy do odgradzania |
Numer artykułu | 994326 Y/B | |
EAN / GTIN | 4251021127252 | |
Numer producenta | GLWM 480-J/17-8,0/GLZM 45/40-960 |