Naścienny magnetyczny uchwyt taśmy wraz z taśmą i magnetyczną końcówką taśmy R/W

Nr art.: 994326 R/W
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    wysokość 155 mm
    szerokość 140 mm
    głębokość 140 mm
    długość pasa 8 000 mm
    szerokość pasa 50 mm
    Kolor taśmy czerwone / białe
    masa 1 kg
    Rodzaj produktu Uchwyty taśmy do odgradzania

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 994326 R/W
    EAN / GTIN 4251021127245
    Numer producenta GLWM 480-J/13-8,0/GLZM 45/40-960

    Opis

    Wykonanie:

    Naścienny magnetyczny uchwyt taśmy wykonano z wytrzymałego, czarnego tworzywa sztucznego. Taśma jest płynnie wysuwana. Maksymalny zakres wysuwu taśmy wynosi 8 m. Z magnetyczną końcówką taśmy.

    Zastosowanie:

    Do mobilnego odgradzania rzędów regałów.

    Wskazówka:

    Na zamówienie możliwe wykonanie indywidualnego nadruku cyfrowego.