• Szanowni Klienci! 16 sierpnia 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu jest nieczynne. W tym dniu realizujemy jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Słupki wygrodzeniowe (2 sztuk) z taśmą czarny Y/B

Nr art.: 994310 Y/B
Ustaw cenę 2 Sztuka (PLN 1429,56 / 1 Sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta RS-GUIDESYSTEMS słupek blokujący z taśmą
wysokość 1 000 mm
Wysokość podstawy nogi 20 mm
⌀ podstawy nogi 350 mm
długość pasa 10 000 mm
szerokość pasa 50 mm
Kolor taśmy żółte / czarne
masa 11 kg
Rodzaj produktu Słupek blokujący

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 994310 Y/B
EAN / GTIN 4251021110766
Numer producenta GLA85-J 17-9.0 (VP 2)

Opis

Wykonanie:

Słupek wygrodzeniowy do stosowania w pomieszczeniach. Dzięki długości taśmy wynoszącej 10 m idealnie nadaje się do blokowania na dużych powierzchniach; w efekcie oferuje wszechstronne możliwości zastosowania przy zmiennych odstępach. Podstawa nogi z żeliwa, pokrywa wykonana z czarnego tworzywa, rura słupka z metalu.

Zastosowanie:

Do zastosowania w pomieszczeniach.

W dostawie:

Zestaw 2 szt. z taśmą.

Powłoka lakiernicza:

Podstawa nogi w kolorze czarnym, słupki malowane proszkowo na czarno.

Wskazówka:

Na zamówienie możliwe wykonanie indywidualnego nadruku cyfrowego.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka