Słupki wygrodzeniowe (2 sztuk) z taśmą czerwone R/W

Nr art.: 994300 R/W
Ustaw cenę 2 Sztuka (PLN 673,39 / 1 Sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    oznaczenie producenta RS-GUIDESYSTEMS słupek blokujący z taśmą
    wysokość 1 000 mm
    Wysokość podstawy nogi 80 mm
    ⌀ podstawy nogi 410 mm
    długość pasa 4 000 mm
    szerokość pasa 50 mm
    Kolor taśmy czerwone / białe
    masa 8 kg
    Rodzaj produktu Słupek blokujący

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 994300 R/W
    EAN / GTIN 4251021100545
    Numer producenta GLA25-D/13-4.0 (VP 2)

    Opis

    Wykonanie:

    Słupek wygrodzeniowy nadaje się do zastosowań zarówno w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz. Dwuczęściowa konstrukcja ułatwia montaż i demontaż oraz zapewnia szybką i łatwą eksploatację. Rura słupka i podstawa nogi z tworzywa sztucznego. Podstawa nogi wykonana z przyjaznego dla środowiska kompozytu, materiał pochodzący w 100% z recyklingu, kolor czarny.

    Zastosowanie:

    Do zastosowania w pomieszczeniach i na zewnątrz.

    W dostawie:

    Zestaw 2 szt. z taśmą.

    Wskazówka:

    Na zamówienie możliwe wykonanie indywidualnego nadruku cyfrowego.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Akcesoria

    Części zamienne