Odbojnik okrągły 76 mm

Nr art.: 994250 76
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

średnica (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    wysokość 1 200 mm
    Grubość ścianki 3,25 mm
    masa 9,5 kg
    Rodzaj produktu Polerka

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 994250 76
    EAN / GTIN 4260214931644
    Numer producenta 301200

    Opis

    Wykonanie:

    Solidne słupki stalowe do obszarów wewnętrznych zabezpieczają inwentarz i służą jako zderzak. Słupki nadają się do dyblowania na podłożu betonowym.

    W dostawie:

    Wraz z kołkami kotwowymi do montażu na posadzce.

    Powłoka lakiernicza:

    Żółty cynkowy RAL 1018, lakier proszkowy, z czarnym oznaczeniem ostrzegawczym.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka