Element drzwiowy akryl/blacha, szerokość 1200 mm, Wysokość: 2200mm

Nr art.: 994112 2200
Price per 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
2200
na zamówienie
Dostępne w ciągu 3-4 tygodni
0 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Wysokość (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wysokość 2 200 mm
szerokość 1 200 mm
Rodzaj produktu Drzwi z kratki

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 994112 2200
EAN / GTIN 4260214933808
Numer producenta 9230/7
Manufacturer TTS Transport- und Trennwandsysteme GmbH, Speckfeld 10A, 33824 WERTHER, Deutschland, www.ttsysteme.de

Opis

Wykonanie:

Elastyczny i uniwersalny system dla zakładów i magazynów, do szybkiej i samodzielnej budowy ogrodzeń, ścian magazynowych i podziału pomieszczeń. Dzięki zastosowaniu zasady konstrukcji modułowej można dowolnie łączyć poszczególne elementy. Oczka siatki 40×40×3,8 mm w profilu ramy 30 mm, spełniają najwyższe wymogi jakości i transparentności. Dostępne także w wersji z blachy stalowej i szkła akrylowego.

W dostawie:

W komplecie elementy mocujące (tylko dla nr 994130).

Powłoka lakiernicza:

Opcjonalnie jasnoszary RAL 7035 (kolor standardowy), niebieski sygnałowy RAL 5005, niebieski ultramarynowy RAL 5002, niebieski brylantowy RAL 5007, niebieski Chagall RAL 5010, niebieski jasny RAL 5012, turkusowy RAL 5018, szary pyłowy RAL 7037 lakierowane proszkowo.

Pliki do pobrania i dokumenty

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka