Element Vario akryl/blacha, wysokość 2200 mm, wymiar systemowy: 500/500mm

Nr art.: 994107 500/500
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wymiar systemowy (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wysokość 2 200 mm
wymiar systemowy 500/500 mm
Rodzaj produktu System ścian działowych

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 994107 500/500
EAN / GTIN 4260214933747
Numer producenta 9219/7

Opis

Wykonanie:

Elastyczny i uniwersalny system dla zakładów i magazynów, do szybkiej i samodzielnej budowy ogrodzeń, ścian magazynowych i podziału pomieszczeń. Dzięki zastosowaniu zasady konstrukcji modułowej można dowolnie łączyć poszczególne elementy. Oczka siatki 40×40×3,8 mm w profilu ramy 30 mm, spełniają najwyższe wymogi jakości i transparentności. Dostępne także w wersji z blachy stalowej i szkła akrylowego.

W dostawie:

W komplecie elementy mocujące (tylko dla nr 994130).

Powłoka lakiernicza:

Opcjonalnie jasnoszary RAL 7035 (kolor standardowy), niebieski sygnałowy RAL 5005, niebieski ultramarynowy RAL 5002, niebieski brylantowy RAL 5007, niebieski Chagall RAL 5010, niebieski jasny RAL 5012, turkusowy RAL 5018, szary pyłowy RAL 7037 lakierowane proszkowo.

Pliki do pobrania i dokumenty

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka